AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108881370 BMT-F-TP BACnet MS/TP

copiacopia
Metz - MEZ1108881370 BMT-F-TP BACnet MS/TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394620817

Codice prodotto

MEZ1108881370

Cod. produttore

1108881370

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

no

Ethernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Max numero di uscite per veneziane:

2

Funzione di commutazione:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20