Metz - MEZ110883132670 BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP - 110883132670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251394620794
Codice prodotto
MEZ110883132670
Cod. produttore
110883132670
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Adatto per carico C:
no
Max numero di uscite di commutazione:
2
Funzione di commutazione:
sì
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


