Metz - MEZ1108830526IP BMT-DIO4/2-IP65 230 V - 1108830526IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251122179013
Codice prodotto
MEZ1108830526IP
Cod. produttore
1108830526IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Numero di ingressi:
4
Numero di canali in uscita:
2
Potenza di uscita:
250 VA
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65


