AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108621370 LF-F-TO4 LON - 1108621370

copiacopia
Metz - MEZ1108621370 LF-F-TO4 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394610016

Codice prodotto

MEZ1108621370

Cod. produttore

1108621370

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

0.8 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Modulo espandibile:

no