Metz - MEZ11085813 LF-SI4 LON - 11085813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184135807
Codice prodotto
MEZ11085813
Cod. produttore
11085813
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


