AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ11085313 LF-AI8 LON

copiacopia
Metz - MEZ11085313 LF-AI8 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Modulo base

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 8

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184135739

Codice prodotto

MEZ11085313

Cod. produttore

11085313

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Modulo base

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

8

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

Misura segnale Ingresso corrente:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Misura segnale Ingresso tensione:

Grado di protezione (IP):

IP20