AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110850131970 LF-F-DI4 LON - 110850131970

copiacopia
Metz - MEZ110850131970 LF-F-DI4 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 45...45 V

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394620848

Codice prodotto

MEZ110850131970

Cod. produttore

110850131970

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

45...45 V

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm