Metz - MEZ11084213IP MR-AIO4/2-IP65 Modbus RTU - 11084213IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184172871
Codice prodotto
MEZ11084213IP
Cod. produttore
11084213IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Ethernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Max corrente di commutazione:
0.005 A
Tensione di ingresso:
0...10 V
Adatto per carico C:
no
Max numero di uscite di commutazione:
2
Funzione di commutazione:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP65


