Metz - MEZ110836132101 MR-DOA4 Modbus RTU - 110836132101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 4
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4250184158745
Codice prodotto
MEZ110836132101
Cod. produttore
110836132101
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
4
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
5 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm
Modulo espandibile:
no


