AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108331326 MR-DIO4/2 Modbus RTU

copiacopia
Metz - MEZ1108331326 MR-DIO4/2 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali in ingresso - 2

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184135623

Codice prodotto

MEZ1108331326

Cod. produttore

1108331326

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali in ingresso:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

Ethernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

Tensione nominale di esercizio:

20...28 V

Numero di ingressi:

4

Adatto per carico C:

no

Numero di canali in uscita:

4

Funzione di commutazione:

Diverse fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20