AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110656 KAD-C12

copiacopia
Metz - MEZ110656 KAD-C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 0 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Connessione a vite

  • Interfaccia lato primario - RS-232

  • Bidirezionale - no

  • Interfaccia lato secondario - RS-232

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122869

Codice prodotto

MEZ110656

Cod. produttore

110656

Produttore

MEZ

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

0 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Interfaccia lato primario:

RS-232

Bidirezionale:

no

Interfaccia lato secondario:

RS-232

Isolamento galvanico / Separazione di potenziale:

Nessuno

Protezione da sovracorrente:

no

Consumo nominale:

50 mA