Metz - MEZ110562 T/M Converter 4-fach - 110562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Diretto / Convertitore
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184122487
Codice prodotto
MEZ110562
Cod. produttore
110562
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Diretto / Convertitore
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Approvazione PTB (MID):
no
Commutazione delle tariffe:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


