AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110501 PT-C12

copiacopia
Metz - MEZ110501 PT-C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 12 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Altri

  • Interfaccia lato primario - Altri

  • Bidirezionale - no

  • Interfaccia lato secondario - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122173

Codice prodotto

MEZ110501

Cod. produttore

110501

Produttore

MEZ

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

12 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Altri

Interfaccia lato primario:

Altri

Bidirezionale:

no

Interfaccia lato secondario:

Altri

Tipo di collegamento lato secondario:

Altri

Isolamento galvanico / Separazione di potenziale:

Passivo

Protezione da sovracorrente:

Consumo nominale:

20 mA