AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ11043413 KRS-C12 3VHR

copiacopia
Metz - MEZ11043413 KRS-C12 3VHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184121978

Codice prodotto

MEZ11043413

Cod. produttore

11043413

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

35 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

69.3 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri