AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110310412231 MFRk-E12, 230 V AC / 24 V AC/DC, 0,1 min

copiacopia
Metz - MEZ110310412231 MFRk-E12, 230 V AC / 24 V AC/DC, 0,1 min

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 6...36000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184121275

Codice prodotto

MEZ110310412231

Cod. produttore

110310412231

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

6...36000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

4 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

100 mm

Altezza:

75 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

2

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no