Metz - MEZ11030805 ENW-E12, 230 V AC - 11030805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
4250184121244
Codice prodotto
MEZ11030805
Cod. produttore
11030805
Produttore
MEZ
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
100 mm


