AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110304412005 RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s

copiacopia
Metz - MEZ110304412005 RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 30...60 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184121213

Codice prodotto

MEZ110304412005

Cod. produttore

110304412005

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

30...60 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

6 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

95 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

70 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no