AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ11027405 EUW-C18

copiacopia
Metz - MEZ11027405 EUW-C18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 1...100 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120995

Codice prodotto

MEZ11027405

Cod. produttore

11027405

Produttore

MEZ

Tensione misurabile 1:

1...100 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

10...300 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

1...300 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

9.9 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

9.9 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

50 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

65 mm