AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1102720570 EIW-F-C18 230 V AC

copiacopia
Metz - MEZ1102720570 EIW-F-C18 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.01...15 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394629339

Codice prodotto

MEZ1102720570

Cod. produttore

1102720570

Produttore

MEZ

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.01...15 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Max. ritardo all'eccitazione:

9.9 s

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

50 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

65 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC