AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110214 U10 USB Network Interface

copiacopia
Metz - MEZ110214 U10 USB Network Interface

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120728

Codice prodotto

MEZ110214

Cod. produttore

110214

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

no