AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1101501322 DRIW-E16, 24 V AC/DC

copiacopia
Metz - MEZ1101501322 DRIW-E16, 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri -

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120308

Codice prodotto

MEZ1101501322

Cod. produttore

1101501322

Produttore

MEZ

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

no

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

2...70 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm