AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-3 BINARIO TRIFASE - L1000 - BI (RAL 9010)

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-3 BINARIO TRIFASE - L1000 - BI (RAL 9010)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079338097

Codice prodotto

MMKXTS4100-3

Cod. produttore

XTS4100-3

Produttore

MMK

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

31.5 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario trifase 1000 mm, colore bianco