AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940M53BNWDD HI PANEL D 9940_MP 48W L595 940 B DD - 9940M53BNWDD

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940M53BNWDD HI PANEL D 9940_MP 48W L595 940 B DD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4579 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073552383

Codice prodotto

MMK9940M53BNWDD

Cod. produttore

9940M53BNWDD

Produttore

MMK

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4579 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

95.39 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

595 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

48...48 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Hi-Panel 9940 Apparecchio da incasso, installazione in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura in vista. Apparecchio da incasso, installazione su controsoffitti in cartongesso e a pannelli 625x625 mm con struttura in vista. Emissione luminosa: diretta - simmetrica. Corpo: in estruso d'alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180 °C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore inmetacrilato microprismatizzato. Sorgente luminosa: LED CRI ≥90 Ra, 4000K, Durata di vita (ore) 50.000 (-30° / +70 °C - Ta=25 °C) L70B10, UGR ≤19. Cablaggio: in classe III, Alimentazione (LED driver remoto) 100 ~ 240 V/ 50-60 Hz 200.000 cicli di accensione. Prestazioni: Efficiency A+, Grado di protez ione IP20, Grado di protez ione IP40 (versione a plafone), Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1, UGR ≤19, 200.000 cicli di accensione. Marchi: CE. Normative: CEI EN60598-1, CE 34-21, CEI EN 60598-2-2, EN 62031. Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 62471, IEC/TR 62471-2, Rischio esente - GR O. Direttive: 2006/95/CE, 2004/108/CE. LED 48W 4579lm CRI>90 4000K Dimmerabile DALI. 595x595x10mm.