MERSEN ITALIA SPA - XESZ1000568 FUS. BACKUP DIN CON PERC. 17,5KV 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3605340467734
Codice prodotto
XESZ1000568
Cod. produttore
Z1000568
Produttore
XES
Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor?-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualita elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.