AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY330186 FUS. T.000 DIN 690VAC URB CON PERC. 200A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESY330186 FUS. T.000 DIN 690VAC URB CON PERC. 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399015507

Codice prodotto

XESY330186

Cod. produttore

Y330186

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

36 W

Fusibile HRC (alta capacita di rottura), marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESY330186 - FUS. T.000 DIN 690VAC URB CON PERC. 200A