AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX322480 FUS. NH T.2 GS 690VAC CON PERC. 350A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX322480 FUS. NH T.2 GS 690VAC CON PERC. 350A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 350 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340360301

Codice prodotto

XESX322480

Cod. produttore

X322480

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

350 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

38 W

Capacità di rottura nominale CA:

160 kA

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESX322480 - FUS. NH T.2 GS 690VAC CON PERC. 350A