AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW213160 FUS. BT NDZ GG D02 400VAC/250VDC 25A GIA

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009787

Codice prodotto

XESW213160

Cod. produttore

W213160

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Giallo

Il sistema di fusibili D0 e installato nelle unita di distribuzione in bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.Il sistema e il piu moderno tra quelli a vite ed e progettato per le reti da 400VAC/250VDC.La gamma di fusibili D0 comprende le grandezze standardizzate D01, D02 e D03.Le cartucce di fusibili D0 per uso generico sono utilizzate per la protezione di cavi e linee elettriche. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili D0 gG proteggono anche le apparecchiature e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.