AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW211090 FUS. BT NDZ GG D01 400VAC/250VDC 10A ROS - W211090

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009381

Codice prodotto

XESW211090

Cod. produttore

W211090

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rosso

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW211090 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 10A ROS