AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW1002129 MULTIBLOC NH2 400A 3P PANEL

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH2

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027597023393

Codice prodotto

XESW1002129

Cod. produttore

W1002129

Produttore

XES

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH2

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore con fusibili, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW1002129 - MULTIBLOC NH2 400A 3P PANEL