AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV331172 PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC M+I

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESV331172 PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC M+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0782001311421

Codice prodotto

XESV331172

Cod. produttore

V331172

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili UltraSafe? di Mersen.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione, a norme UL + IEC.Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Per questa grandezza, la gamma offre la possibilita di utilizzare microinterruttori (forniti con i supporti o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota.La gamma UltraSafe? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.