AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV226729 BASI PER FUS. NH3 PROT.IP2X 3P BB33PPRFS

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340578119

Codice prodotto

XESV226729

Cod. produttore

V226729

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV226729 - BASI PER FUS. NH3 PROT.IP2X 3P BB33PPRFS