AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV210583 PORTAFUS. CMS27X60 3 POLI

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESV210583 PORTAFUS. CMS27X60 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 27x60 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 800 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340230208

Codice prodotto

XESV210583

Cod. produttore

V210583

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

27x60 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

800 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

93.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV210583 - PORTAFUS. CMS27X60 3 POLI