AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV090569 FUS. 6X32 250VAC VETRO RAPIDI (SF) 1A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340092349

Codice prodotto

XESV090569

Cod. produttore

V090569

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.22 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV090569 - FUS. 6X32 250VAC VETRO RAPIDI (SF) 1A