AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS6J1 60A J 1P ULTRASAFE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0782001830861

Codice prodotto

XESUS6J1

Cod. produttore

US6J1

Produttore

XES

I portafusibili Mersen UltraSafe Modular da 600 Volt per fusibili Classe J offrono un nuovo livello di sicurezza durante linstallazione e la sostituzione dei fusibili di Classe J, rendendo loperazione ancora piu facile. I portafusibili UltraSafe sono classificati come salvadita con indice di protezione IP20 ai sensi delle norme IEC. US3J e compatibile con le ghiere fusibili Classe J da 30A o francesi 22 x 58 mm. US6J e destinato ai fusibili Classe J da 60A. I portafusibili UltraSafe sono disponibili in unita compatte da 1, 2 o 3 poli, con o senza indicatore di fusione in ogni polo. Le unita multipolari possono anche essere composte sul campo utilizzando gli appositi kit di assemblaggio. Tutte le unita prevedono il bloccaggio in posizione aperta per consentire la sostituzione del fusibile o lesecuzione di un intervento di assistenza sullapparecchiatura in tutta sicurezza. I portafusibili US3J e US6J possono essere montati rapidamente su guida DIN da 35 mm e sono dotati di uno speciale sistema di chiusura che rimarra aperto per consentirne il riposizionamento in futuro. Sono realizzati in poliammide, un materiale robusto e durevole.Il portafusibili non e omologato UL quando viene installato con ghiere fusibili francesi.UTILIZZO RACCOMANDATO DEL FUSIBILE:Utilizzare US3J e US6J con AJT, A4J, HSJ