MERSEN ITALIA SPA - XESTRS30R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 30A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - RK5
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001748869
Codice prodotto
XESTRS30R
Cod. produttore
TRS30R
Produttore
XES
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
RK5
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA