AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRM15 FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 15A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001746612

Codice prodotto

XESTRM15

Cod. produttore

TRM15

Produttore

XES

Corrente nominale:

15 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRM15 - FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 15A