AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST218195 FUS. BT GG 10,3 X 38 CON IND. 500V AC 6A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399007892

Codice prodotto

XEST218195

Cod. produttore

T218195

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.95 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST218195 - FUS. BT GG 10 3 X 38 CON IND. 500V AC 6A