AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST1022160 FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 63A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XEST1022160 FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340520286

Codice prodotto

XEST1022160

Cod. produttore

T1022160

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

690 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST1022160 - FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 63A