AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESS079964 FUSIBILE 27X60 660V DC 80A CON PERC.

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 660 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340037173

Codice prodotto

XESS079964

Cod. produttore

S079964

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

27x60 mm

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

660 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11.2 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature piu elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I?t e piu basso cosi da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano piu a lungo.