AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR227600 SEZ. US27 800VAC/DC CON MICRO E IND.

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 27x60 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 800 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340275643

Codice prodotto

XESR227600

Cod. produttore

R227600

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

27x60 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

800 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

93.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESR227600 - SEZ. US27 800VAC DC CON MICRO E IND.