AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESP243D 97416-SEMICOND FUSEBLK

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 450 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001974169

Codice prodotto

XESP243D

Cod. produttore

P243D

Produttore

XES

Corrente nominale:

450 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Altri

Privo di alogeni:

La serie Mersen P-Block per fusibili Form 101 e composta da blocchi sezionatori fenolici laminati o in poliestere caricato con fibre di vetro e completi di perni per lavvitamento dei fusibili. Tutti i perni, le clips e i componenti di montaggio sono stagnati o zincati