AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESP218191 FUS. BT GG 8,5X31,5 - 400VAC 0,5A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399007397

Codice prodotto

XESP218191

Cod. produttore

P218191

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.55 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESP218191 - FUS. BT GG 8 5X31 5 - 400VAC 0 5A