AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESOTS60 600V 60A 5 1/2X1 1/16 K5 FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 60 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - K5

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001700805

Codice prodotto

XESOTS60

Cod. produttore

OTS60

Produttore

XES

Corrente nominale:

60 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

K5

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

I fusibili per uso generico OTS (One-Time) offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OTS interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrera prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore.