AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESN331074 PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO E IND. 1

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8430399000657

Codice prodotto

XESN331074

Cod. produttore

N331074

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili Modulostar CMS22 bassa tensione per fusibili cilindrici taglia 22x58 con microswitch (+ pre-isolamento)(per fusibili con percussore) Configurazione CCD 1P