AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESN222169 FUS. NEOZED GR D01 440VAC 16A - N222169

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESN222169 FUS. NEOZED GR D01 440VAC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 440 V

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Codice colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009640

Codice prodotto

XESN222169

Cod. produttore

N222169

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

440 V

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Grigio

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESN222169 - FUS. NEOZED GR D01 440VAC 16A