AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESMPDBC6667 SAFETY COVER FOR INTER MPDB

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001449346

Codice prodotto

XESMPDBC6667

Cod. produttore

MPDBC6667

Produttore

XES

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il blocco di distribuzione (PDB) di prossima generazione. I blocchi di distribuzione Mersen offrono un modo facile e sicuro per separare i cavi, dividere la potenza primaria in circuiti secondari e soddisfare le richieste per punti di presa a raccordo fisso. Tutti i blocchi sono approvati UL e CSA e soddisfano i requisiti della norma UL508A e del National Electrical Code? in merito al distanziamento dei circuiti di alimentazione e di derivazione. Le opzioni PDB includono ingressi primari a conduttore semplice o doppio e fino a 30 uscite secondarie. Sono disponibili dei blocchi speciali che consentono fino a 7 ingressi primari. La serie MPDB e proposta in tre grandezze: miniaturizzata (serie MPDB62 e MPDB63), intermedia (serie MPDB66 e MPDB67) e grande (serie MPDB68 e MPDB69), in allumino e in rame.