AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM229091 DIII-FUSE 500V 32A GL-GG

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 32 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4086500087259

Codice prodotto

XESM229091

Cod. produttore

M229091

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

32 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESM229091 - DIII-FUSE 500V 32A GL-GG