AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM216694 BASI PER FUS. NH00 IP20 1 POLO BB001FS

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESM216694 BASI PER FUS. NH00 IP20 1 POLO BB001FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399000947

Codice prodotto

XESM216694

Cod. produttore

M216694

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Basi portafusibili con protezione da contatto accidentale indiretta. Taglia 00 Tipo TP. Connettore a vite. Tipo di montaggio a vite.