AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM1062795 MODULOSTAR CUSCC 2P CON IND

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340603149

Codice prodotto

XESM1062795

Cod. produttore

M1062795

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MERSEN : MODULOSTAR CUSCC 2P CON IND, Base per fusibili cilindrici