AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL079429 CC12 SRG 72 QF 200

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESL079429 CC12 SRG 72 QF 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1200 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340033953

Codice prodotto

XESL079429

Cod. produttore

L079429

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

88 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature piu elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I?t e piu basso cosi da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano piu a lungo.